FLUKE - Wärmebildkamera Fluke TiS20+ MAX, 120x90, 9HZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5206249
Sensorauflösung (horizontal) - 120 px
Sensorauflösung (vertikal) - 90 px
Displayauflösung (horizontal) - 320 px
Displayauflösung (vertikal) - 240 px
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969979436
Sonepar Artikelnummer
120795862
Hersteller Artikelnummer
5206249
Hersteller Typ
FLK-TIS20+ MAX 9HZ
Hersteller Artikel Nr.:
5206249
Sensorauflösung (horizontal):
120 px
Sensorauflösung (vertikal):
90 px
Displayauflösung (horizontal):
320 px
Displayauflösung (vertikal):
240 px
Display-Diagonale:
3.5 Inch
Mit Touchscreen:
Ja
Wärmebild:
Ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
Ja
Temperaturmessbereich:
-20 .. 400 °C
Visuelle Darstellung:
Ja
Videoaufnahme:
Nein
Bilder pro Sekunde (BpS):
9
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.06 °C
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Frequenzband:
8 .. 14 µm
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
50 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
38 °
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
7.6 m rad
Autofokus:
Nein
Automatische Ausrichtung:
Nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
Nein
Bildmittelung (Image averaging):
Nein
Digitaler Zoom:
1
Bildgröße vergrößerbar:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Ja
Interner Speicher:
Ja
SD-Kartenslot:
Nein
MiniSD-Kartenslot:
Nein
MicroSD-Kartenslot:
Ja
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
Nein
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Ja
Analoger Videoausgang:
Nein
HDMI-Anschluss:
Nein
Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
Nein
Gekühlter Detektor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Mit Laser:
Nein
Mit eingebauter Lampe:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
Nein
Mit digitalem Alarm:
Nein
Mit Feuchtigkeitssensor:
Nein
Mit Laserabstandsmessung:
Nein
Akkubetrieben:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Eingangsspannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Eingangsspannung DC:
7.2 .. 15 V
Leistungsaufnahme:
3.8 W
Max. Batterielaufzeit:
5 h
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.72 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
1.720 kg


