Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wärmebildkamera Fluke TiS55+ 27Hz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wärmebildkamera Fluke TiS55+ 27Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5160004

  • Sensorauflösung (horizontal) - 256 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 192 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 480 px

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969946261

Sonepar Artikelnummer

120877233

Hersteller Artikelnummer

5160004

Hersteller Typ

FLK-TIS55+ 27HZ

Hersteller Artikel Nr.:

5160004

Sensorauflösung (horizontal):

256 px

Sensorauflösung (vertikal):

192 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 Inch

Mit Touchscreen:

Ja

Wärmebild:

Ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

Ja

Temperaturmessbereich:

-20 .. 50 °C

Visuelle Darstellung:

Ja

Videoaufnahme:

Nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

27

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.04 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

8 .. 14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

28 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

20 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.91 m rad

Autofokus:

Nein

Automatische Ausrichtung:

Nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

Nein

Bildmittelung (Image averaging):

Nein

Bildgröße vergrößerbar:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Interner Speicher:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Nein

Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

Nein

Gekühlter Detektor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Laser:

Ja

Mit eingebauter Lampe:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

Nein

Mit digitalem Alarm:

Nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

Nein

Mit Laserabstandsmessung:

Nein

Akkubetrieben:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Eingangsspannung DC:

6 .. 15 V

Leistungsaufnahme:

8.7 W

Max. Batterielaufzeit:

3.5 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.89 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

2.810 kg

Mehr als nur Wärmebilder mit der neuen Wärmebildkamera TiS55+. Mit Funktionen wie Asset Tagging, Sprachnotizen, IR-PhotoNotes und IR-Fusion auf dem Touchscreen brauchen Sie den Notizblock nicht mehr mitnehmen und können alle wichtigen Informationen an die einzelnen Bilder anhängen. Fluke kennt bei Anwendungen alle denkbaren Missgeschicke – Messgeräte fallen herunter, sind Stößen ausgesetzt, werden umgeworfen oder jemand tritt darauf. Sie sollten ein Messgerät nicht ersetzen müssen, nur weil es vom Arbeitstisch herunterfiel oder Wasser oder Schmutz ausgesetzt war. Deshalb haben wir die Wärmebildkamera TiS55+ so konstruiert, dass sie einem Sturz aus 2 m Höhe standhält und gemäß IP 54 staub- und spritzwassergeschützt ist. Sie müssen sicher sein können, dass Ihre Kamera immer einsatzbereit ist. Bei den vielen Inspektionen, die Sie tagtäglich durchführen, kann es passieren, dass Sie sich nicht mehr genau erinnern, wo Sie was gesehen haben. Eventuell haben Sie für diesen Fall einen Notizblock dabei. Die Wärmebildkamera TiS55+ enthält persönliche Assistenten, sodass Sie endlich auf Ihre von Hand erstellten Notizen verzichten können, denn Sie können alle benötigten Informationen zu den aufgenommenen Bildern hinzufügen.