Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wärmebildkamera Fluke TiS60+, 9 Hz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wärmebildkamera Fluke TiS60+, 9 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5133402

  • Sensorauflösung (horizontal) - 320 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 240 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 320 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 240 px

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969920841

Sonepar Artikelnummer

120931900

Hersteller Artikelnummer

5133402

Hersteller Typ

FLK-TIS60+ 9HZ

Hersteller Artikel Nr.:

5133402

Sensorauflösung (horizontal):

320 px

Sensorauflösung (vertikal):

240 px

Displayauflösung (horizontal):

320 px

Displayauflösung (vertikal):

240 px

Display-Diagonale:

3.5 Inch

Mit Touchscreen:

Nein

Wärmebild:

Ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

Ja

Temperaturmessbereich:

-20 .. 400 °C

Visuelle Darstellung:

Ja

Videoaufnahme:

Nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.045 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

7.5 .. 14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

34.1 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

25.6 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.85 m rad

Autofokus:

Nein

Automatische Ausrichtung:

Nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

Nein

Bildmittelung (Image averaging):

Nein

Bildgröße vergrößerbar:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Interner Speicher:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Nein

Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

Nein

Gekühlter Detektor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Laser:

Ja

Mit eingebauter Lampe:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

Nein

Mit digitalem Alarm:

Nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

Nein

Mit Laserabstandsmessung:

Nein

Akkubetrieben:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung DC:

7.2 .. 15 V

Leistungsaufnahme:

5.7 W

Max. Batterielaufzeit:

4 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.72 kg

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

2.930 kg

Steigern Sie die Arbeitsqualität Ihres Teams mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Mit der TiS60+ aufgenommene Wärmebilder können kleinere Temperaturunterschiede aus größerer Entfernung darstellen. Die TiS60+ bietet einen fest eingestellten Fokus. Das ist vorteilhaft, wenn Sie neu in der Thermografie sind oder wenn die Kamera in einem Team mit unterschiedlichen Erfahrungen verwendet wird. Auflösung von 320 x 240 Pixeln, sodass Sie Bilder mit der benötigten Schärfe und Detailtreue aufnehmen können. LCD-Bildschirm mit 8,5 cm (3,5'') Diagonale, sodass Sie Probleme schon vor Ort erkennen können. fest eingestellter Fokus, einfach anvisieren und messen. Messung bis 400 °C, daher fast überall einsetzbar. Aufnahme, Prüfung und Speicherung von Bildern per Einhandbedienung.