Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 9Hz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 9Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5160037

  • Sensorauflösung (horizontal) - 384 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 288 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 480 px

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969946292

Sonepar Artikelnummer

120877234

Hersteller Artikelnummer

5160037

Hersteller Typ

FLK-TIS75+ 9HZ

Hersteller Artikel Nr.:

5160037

Sensorauflösung (horizontal):

384 px

Sensorauflösung (vertikal):

288 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 Inch

Mit Touchscreen:

Ja

Wärmebild:

Ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

Ja

Temperaturmessbereich:

-20 .. 50 °C

Visuelle Darstellung:

Ja

Videoaufnahme:

Ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.04 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

8 .. 14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

42 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

30 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.91 m rad

Autofokus:

Nein

Automatische Ausrichtung:

Nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

Nein

Bildmittelung (Image averaging):

Nein

Bildgröße vergrößerbar:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Interner Speicher:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Nein

Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

Nein

Gekühlter Detektor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Laser:

Ja

Mit eingebauter Lampe:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

Nein

Mit digitalem Alarm:

Nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

Nein

Mit Laserabstandsmessung:

Nein

Akkubetrieben:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Eingangsspannung DC:

6 .. 15 V

Leistungsaufnahme:

8.7 W

Max. Batterielaufzeit:

3.5 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.89 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

3.040 kg

Mit dieser neuen Fluke Wärmebildkamera bleiben wir unserer Devise treu, unseren Kunden einen hohen Gegenwert für ihre Investition zu bieten. Die Fluke TiS75+ bietet Funktionen, mit denen Sie fast jedes Problem vor Ort lösen können. Setzen Sie Ihr Programm zur vorausschauenden Instandhaltung in die Tat um. Hierzu brauchen Sie zunächst Funktionen, die Ihnen den Aufbau der Organisation Ihrer Wärmebilder und die Einrichtung von Inspektionsprogrammen erleichtern. Mit der TiS75+ sind Sie schon auf dem richtigen Weg zur Umsetzung eines erfolgreichen Programms zur vorbeugenden Instandhaltung. Mit dieser neuen Fluke Wärmebildkamera bleiben wir unserer Devise treu, unseren Kunden einen hohen Gegenwert für ihre Investition zu bieten. Die Fluke TiS75+ bietet Funktionen, mit denen Sie fast jedes Problem vor Ort lösen können.