Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wärmebildkamera Taschenformat 120x90 Pixel -20 bis +150°C

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wärmebildkamera Taschenformat 120x90 Pixel -20 bis +150°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5302512

  • Sensorauflösung (horizontal) - 120 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 90 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 320 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 240 px

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0195112031414

Sonepar Artikelnummer

120930398

Hersteller Artikelnummer

5302512

Hersteller Typ

FLK-PTI120 9HZ 400C

Hersteller Artikel Nr.:

5302512

Sensorauflösung (horizontal):

120 px

Sensorauflösung (vertikal):

90 px

Displayauflösung (horizontal):

320 px

Displayauflösung (vertikal):

240 px

Display-Diagonale:

3.5 Inch

Mit Touchscreen:

Ja

Wärmebild:

Ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

Ja

Temperaturmessbereich:

-20 .. 400 °C

Visuelle Darstellung:

Ja

Videoaufnahme:

Nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.06 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

8 .. 14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

50 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

38 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

7.6 m rad

Autofokus:

Nein

Automatische Ausrichtung:

Nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

Nein

Bildmittelung (Image averaging):

Nein

Bildgröße vergrößerbar:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Interner Speicher:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Nein

Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

Nein

Gekühlter Detektor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Laser:

Nein

Mit eingebauter Lampe:

Ja

Mit Stativhalterung:

Nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

Nein

Mit digitalem Alarm:

Nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

Nein

Mit Laserabstandsmessung:

Nein

Akkubetrieben:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Max. Batterielaufzeit:

2 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.233 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.420 kg

Mit Fluke PTi120 bekommen Sie eine Wärmebildkamera im Taschenformat, mit der Sie jederzeit einsatzbereit sind und direkt Temperaturprüfungen an elektrischen Anlagen, Maschinen oder sonstigen Ausrüstungen durchführen können, um schnell zu Ergebnissen zu kommen. Diese professionelle 9-Hz-Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 120 x 90 px verfügt über ein robustes Industriedesign, IR-Fusion für die Überlagerung von Sichtbild und Wärmebild sowie Fluke Connect Asset Tagging, so dass ein lästiges Sortieren und Organisieren der Wärmebilder entfällt, weil sie per WLAN gesendet oder automatisch hochgeladen werden, sobald Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk oder Computer über USB herstellen.