Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wechselstromzange 0,1 bis 200A

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wechselstromzange 0,1 bis 200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 664760

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.1 .. 200 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969063944

Sonepar Artikelnummer

120260912

Hersteller Artikelnummer

664760

Hersteller Typ

I200S

Hersteller Artikel Nr.:

664760

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 200 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

20 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.380 kg

Fluke-Strommesszangen sind die idealen Werkzeuge zur Erweiterung der Strommessbereiche der Fluke-Messgeräte. i200s ist eine Wechselstromzange mit zwei Messbereichen 20 A und 200 A mit einem Spannungsausgang über einen sicherheitsisolierten BNC-Anschluss. Im Lieferumfang ist ein Doppel-Bananen/BNC-Adapter enthalten, um die Strommesszange i200s mit Multimetern mit 4-mm-Eingängen verbinden zu können.