Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wechselstromzange 0,5 bis 200A

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wechselstromzange 0,5 bis 200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 664755

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.5 .. 200 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969063937

Sonepar Artikelnummer

120102320

Hersteller Artikelnummer

664755

Hersteller Typ

I200

Hersteller Artikel Nr.:

664755

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.5 .. 200 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

20 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.337 kg

Fluke i200 ist eine Wechselstromzange mit einem einzelnen Messbereich von 200 A und einem Stromausgang über abgeschirmte 4-mm-Sicherheitsstecker. i200 ist kompatibel mit den meisten Fluke-Multimetern und allen anderen Instrumenten zur Strommessung, die für abgeschirmte 4-mm-Stecker geeignet sind.