Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wechselstromzange (1000 A)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wechselstromzange (1000 A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1568487

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.1 .. 1000 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969090476

Sonepar Artikelnummer

120533211

Hersteller Artikelnummer

1568487

Hersteller Typ

I1000S

Hersteller Artikel Nr.:

1568487

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 1000 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

54 mm

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.850 kg

Fluke i1000s ist eine Wechselstromzange zur Erweiterung der Oszilloskop-Anwendungen in industriellen Umgebungen. Die Strommesszange bietet die folgenden Funktionen:Ideal zur Messung verzerrter Stromsignalformen und Oberschwingungen.