Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wechselstromzange (3000 A)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wechselstromzange (3000 A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 657202

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 1 .. 2400 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969062022

Sonepar Artikelnummer

120533179

Hersteller Artikelnummer

657202

Hersteller Typ

I3000S

Hersteller Artikel Nr.:

657202

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

1 .. 2400 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

64 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

1.580 kg

i3000s ist eine Wechselstromzange zur Verwendung mit Oszilloskopen und Multimetern mit 4-mm-Eingang, sie kann mit Hilfe des mitgelieferten Doppel-Bananenstecker/BNC-Adapters mit diesen Geräten verbunden werden. Die Strommesszange ist für Messungen an Stromversorgungssystemen optimiert.