Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wechselstromzange 400A

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wechselstromzange 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2277225

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 1 .. 400 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969268608

Sonepar Artikelnummer

120159056

Hersteller Artikelnummer

2277225

Hersteller Typ

I400

Hersteller Artikel Nr.:

2277225

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

1 .. 400 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

32 mm

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.460 kg

Die ideale Erweiterung für Ihr Digitalmultimeter zur Messung von bis zu 400 A AC, 1 mA pro Stromausgang zum leichten Ablesen auf dem Messgerät. Die einzige Stromzange mit Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Speziell entwickelt für maximale Funktionalität in einer ultrakompakten Form .Genaue Stromwertmessungen ohne Unterbrechung des Stromkreises. Griff mit weichem, rutschfestem Gummiüberzug, damit stromführende Kabel nicht versehentlich berührt werden können.