Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wechselstromzange 400A

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wechselstromzange 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2277202

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.5 .. 400 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969268585

Sonepar Artikelnummer

120260942

Hersteller Artikelnummer

2277202

Hersteller Typ

I400S

Hersteller Artikel Nr.:

2277202

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.5 .. 400 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

32 mm

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.480 kg

Nur eine Stromzange mit einer Sicherheitsspezifikation gemäß CAT IV 600 V oder CAT II 1.000 V ist das ideale Zubehör für moderne CAT IV-Messgeräte. Speziell entwickelt, um eine maximale Funktionalität in einer kompakten Form zu bieten. Führen sie genaue Stromwertmessungen durch, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Mit weichem, rutschfestem Gummi überzogener Griff. Kann mit dem optionalen BNC/4-mm-Adapter PM9081/001 in Verbindung mit Digitalmultimetern verwendet werden.