Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wechselstromzange (5 A)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wechselstromzange (5 A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2508467

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.01 .. 6 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969308656

Sonepar Artikelnummer

120533271

Hersteller Artikelnummer

2508467

Hersteller Typ

I5S

Hersteller Artikel Nr.:

2508467

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 6 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

15 mm

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.240 kg

Die Gleich-/Wechselstromzangen i35 nutzen den Hall-Effekt für die genaue und unterbrechungsfreie Messung von Gleich- und Wechselströmen in Verbindung mit Multimetern, Oszilloskopen, Dataloggern und anderen geeigneten Aufzeichnungsinstrumenten. Das patentierte magnetische Schaltungsdesign ermöglicht die Messung niedriger Ströme mit breiter Bandbreite und hoher Auflösung.