Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wechselstromzange bis 800A

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wechselstromzange bis 800A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2840283

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.1 .. 800 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969401227

Sonepar Artikelnummer

120261025

Hersteller Artikelnummer

2840283

Hersteller Typ

I800

Hersteller Artikel Nr.:

2840283

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 800 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

54 mm

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.758 kg

Die Wechselstromzange i800 ist dafür vorgesehen, die Strommessfunktion eines Digitalmultimeters auf 800 Ampere zu erweitern. Die Stromzange ist mit DMMs kompatibel, die für abgeschirmte 4-mm-Bananenstecker geeignet sind und einen mA-Wechselstrombereich haben.