Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wireless Digitalmultimeter mit Spannungstester und Messleitungssatz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wireless Digitalmultimeter mit Spannungstester und Messleitungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4699302

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969799645

Sonepar Artikelnummer

120533514

Hersteller Artikelnummer

4699302

Hersteller Typ

FLK-3000FC/1AC-II

Hersteller Artikel Nr.:

4699302

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Nein

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.950 kg

Für die Anforderungen des Industrie- und Elektronik-Fachmanns konstruiert. Das Wireless Multimeter der Fluke 3000 FC Serie mit Fluke Connect App verfügt über alle Merkmale für eine komfortable Fehlersuche und wird mit einem Fluke 1AC Spannungstester geliefert.