FLUKE - Wireless-Stromzange Fluke a283FC mit Echteffektivwertmessung und Sicherheit nach CAT III, 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5593272
Messwertspeicher - Nein
Strommessbereich/DC - 0.01 .. 60 A
Strommessbereich/AC - 0.01 .. 60 A
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112122747
Sonepar Artikelnummer
121378358
Hersteller Artikelnummer
5593272
Hersteller Typ
FLUKE-A283FC/EUR
Hersteller Artikel Nr.:
5593272
Messwertspeicher:
Nein
Strommessbereich/DC:
0.01 .. 60 A
Strommessbereich/AC:
0.01 .. 60 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
34 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP52
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.540 kg


