FLUKE - WLAN/BLE-MODUL FLUKE-177X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5280639
Art des Adapters - sonstige
Messkreiskategorie - 0 (Messstromkreise ohne Messkategorie)
Steckverbindertyp Eingang - sonstige
Steckverbindertyp Ausgang - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112021477
Sonepar Artikelnummer
121378272
Hersteller Artikelnummer
5280639
Hersteller Typ
WI-FI/BLE MODULE
Hersteller Artikel Nr.:
5280639
Art des Adapters:
sonstige
Messkreiskategorie:
0 (Messstromkreise ohne Messkategorie)
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Ja
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Betriebstemperatur:
-10 .. 70 °C
Länge:
75 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.040 kg


