FLUKE - Zippered Soft Carrying Case

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4111540
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969614832
Sonepar Artikelnummer
120533363
Hersteller Artikelnummer
4111540
Hersteller Typ
C150
Hersteller Artikel Nr.:
4111540
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
298 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
56 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
0.120 kg


