FLUKE - zusätzliche Smart Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4597142
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 2639 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969780544
Sonepar Artikelnummer
120931908
Hersteller Artikelnummer
4597142
Hersteller Typ
FLUKE-TIX5XX-SBP4
Hersteller Artikel Nr.:
4597142
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
2639 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
Nein
Länge:
116 mm
Breite:
45 mm
Höhe inkl. Pole:
116 mm
Gewicht:
146 kg
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.181 kg


