Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FONATSCH - Aufsatzausleger RAL Arm2 76 Neigung2 B5°1000 60x100 120°

FONATSCH
kopierenkopieren
FONATSCH - Aufsatzausleger RAL Arm2 76 Neigung2 B5°1000 60x100 120°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS2-76-10E/120°/RAL

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73082090

  • Gewicht - 10.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120706595

Hersteller Artikelnummer

AS2-76-10E/120°/RAL

Hersteller Typ

AUFSATZAUSLEGER-AS2-76-10E/120°/RAL

Hersteller Artikel Nr.:

AS2-76-10E/120°/RAL

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73082090

Gewicht:

10.600 kg

Die Ausleger sind geeignet zum Aufsetzen auf gerade Maste unter Berücksichtigung des Mastzopf DM, inkl. der Befestigungsvorrichtung am Mast. Der Ansatzstutzen ist auf den Befestigungs DM der Mastleuchte abgestimmt. Die Stahlmindestqualität entspricht S235 JR und die Produkte werden innen und außen feuerverzinkt nach Norm EN ISO 1461. Auf Wunsch können die Produkte mit einer zusätzlichen Beschichtung in RAL- oder DB-Standardfarbe beschichtet werden.