Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FONATSCH - FL Konsole 4 Fluter stehend 90° versetzt (Kreuz)

FONATSCH
kopierenkopieren
FONATSCH - FL Konsole 4 Fluter stehend 90° versetzt (Kreuz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K4-108/Kreuz

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73082090

  • Gewicht - 24.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120706381

Hersteller Artikelnummer

K4-108/Kreuz

Hersteller Typ

MAST KONSOLE-K4-108/KREUZ

Hersteller Artikel Nr.:

K4-108/Kreuz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73082090

Gewicht:

24.000 kg

Kreuz-Konsole aus Stahl feuerverzinkt für vier Scheinwerfer, am 108mm Mastzopf aufsteckbar und drehbar, mit Stellschrauben zur Fixierung, mit Membraneinführung für Kabel 5 – 9 mm