FONATSCH - Fluterkonsole Stahl fvzkt, Zopf 108, 5 Fluter, Breite 2500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5-108
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 73082090
Gewicht - 31.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120706554
Hersteller Artikelnummer
K5-108
Hersteller Typ
FLUTERKONSOLE-K5-108
Hersteller Artikel Nr.:
K5-108
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
31.000 kg
Die Konsolen sind geeignet zum Aufsetzen auf gerade Maste unter Berücksichtigung des Mastzopf DM, inkl. der Befestigungsvorrichtung am Mast. Die Stahlmindestqualität entspricht S235 JR und die Produkte werden innen und außen feuerverzinkt nach Norm EN ISO 1461. Auf Wunsch können die Produkte mit einer zusätzlichen Beschichtung in RAL- oder DB-Standardfarbe beschichtet werden.