Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FONATSCH - Fluterkonsole Stahl RAL, Zopf 108, 4 Fluter, Breite 1600mm

FONATSCH
kopierenkopieren
FONATSCH - Fluterkonsole Stahl RAL, Zopf 108, 4 Fluter, Breite 1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K4-108/RAL

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73082090

  • Gewicht - 22.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120706566

Hersteller Artikelnummer

K4-108/RAL

Hersteller Typ

FLUTERKONSOLE-K4-108/RAL

Hersteller Artikel Nr.:

K4-108/RAL

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73082090

Gewicht:

22.300 kg

Die Konsolen sind geeignet zum Aufsetzen auf gerade Maste unter Berücksichtigung des Mastzopf DM, inkl. der Befestigungsvorrichtung am Mast. Die Stahlmindestqualität entspricht S235 JR und die Produkte werden innen und außen feuerverzinkt nach Norm EN ISO 1461. Auf Wunsch können die Produkte mit einer zusätzlichen Beschichtung in RAL- oder DB-Standardfarbe beschichtet werden.