FONATSCH - Mast rund fvzkt LPH12m E1,5m Fuß-DM243mm Zopf-DM108mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K120-108
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 108 mm
Durchmesser Fußende - 243 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120258615
Hersteller Artikelnummer
K120-108
Hersteller Typ
MAST KONISCH-K120-108
Hersteller Artikel Nr.:
K120-108
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
108 mm
Durchmesser Fußende:
243 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
12 m
Gesamtlänge:
13.5 m
Konisch zulaufend:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
232.000 kg


