FONATSCH - Mast rund fvzkt LPH14m E1,8m Fuß-DM255mm Zopf-DM108mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K140-108
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 108 mm
Durchmesser Fußende - 255 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120258616
Hersteller Artikelnummer
K140-108
Hersteller Typ
MAST KONISCH-K140-108
Hersteller Artikel Nr.:
K140-108
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
108 mm
Durchmesser Fußende:
255 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
14 m
Gesamtlänge:
15.8 m
Konisch zulaufend:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
239.000 kg


