FONATSCH - Mast rund fvzkt LPH3m E0,6m Fuß-DM126mm Zopf-DM76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K030-76
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 126 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120706327
Hersteller Artikelnummer
K030-76
Hersteller Typ
MAST KONISCH-K030-76
Hersteller Artikel Nr.:
K030-76
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
126 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3.6 m
Konisch zulaufend:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
27.000 kg


