FONATSCH - Mast rund RAL LPH3,5m E0,6m Fuß-DM117mm Zopf-DM60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K035-60/RAL
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 117 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120706331
Hersteller Artikelnummer
K035-60/RAL
Hersteller Typ
MAST KONISCH-K035-60/RAL
Hersteller Artikel Nr.:
K035-60/RAL
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
117 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
4.1 m
Konisch zulaufend:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
26.000 kg


