FONATSCH - Mast rund RAL LPH4m E0,6m Fuß-DM124mm Zopf-DM60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K040-60/RAL
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 124 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120706333
Hersteller Artikelnummer
K040-60/RAL
Hersteller Typ
MAST KONISCH-K040-60/RAL
Hersteller Artikel Nr.:
K040-60/RAL
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
124 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4.6 m
Konisch zulaufend:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
31.000 kg


