FONATSCH - Mast rund RAL LPH5m E0,8m Fuß-DM141mm Zopf-DM60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K050-60/RAL
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 141 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120706337
Hersteller Artikelnummer
K050-60/RAL
Hersteller Typ
MAST KONISCH-K050-60/RAL
Hersteller Artikel Nr.:
K050-60/RAL
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
141 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5.8 m
Konisch zulaufend:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
42.000 kg


