FONATSCH - Mast rund RAL LPH8m E1,2m Fuß-DM190mm Zopf-DM89mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K080-89/RAL
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 89 mm
Durchmesser Fußende - 190 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120706345
Hersteller Artikelnummer
K080-89/RAL
Hersteller Typ
MAST KONISCH-K080-89/RAL
Hersteller Artikel Nr.:
K080-89/RAL
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
89 mm
Durchmesser Fußende:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
8 m
Gesamtlänge:
9.2 m
Konisch zulaufend:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
97.000 kg


