FONATSCH - Mast zyl. fvzkt LPH3m E0,6m Fuß-DM102mm Zopf-DM76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 030-76
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120706353
Hersteller Artikelnummer
030-76
Hersteller Typ
MAST ZYL ABGES.-030-76
Hersteller Artikel Nr.:
030-76
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3.6 m
Abgesetzte Form:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
25.000 kg


