Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FONATSCH - Mastverlängerung bis 1,5m fvzkt

FONATSCH
kopierenkopieren
FONATSCH - Mastverlängerung bis 1,5m fvzkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VL60

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73082090

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120706606

Hersteller Artikelnummer

VL60

Hersteller Typ

MASTVERLÄNGERUNGEN - VL60

Hersteller Artikel Nr.:

VL60

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73082090

Gewicht:

3.000 kg

max. Länge 1,5m, angegeben sind die Dimension der Verlängerung und die Länge, Die Stahlmindestqualität entspricht S235 JR und die Produkte werden innen und außen feuerverzinkt nach Norm EN ISO 1461. Auf Wunsch können die Produkte mit einer zusätzlichen Beschichtung in RAL- oder DB-Standardfarbe beschichtet werden. Die statische Eignung der Bestandsmasten zur Mastverlängerung ist bauseits zu prüfen.