Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FONATSCH - Peitschen Mast RAL LPH6,5m 1Arm AUSL1200 Stutzen60x100 52kg

FONATSCH
kopierenkopieren
FONATSCH - Peitschen Mast RAL LPH6,5m 1Arm AUSL1200 Stutzen60x100 52kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Dieser Artikel überschreitet die maximalen Abmessungen für den SON-Transport. Die Lieferung erfolgt daher direkt durch den Hersteller und auf einem separaten...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6512C-1.E/RAL

  • Ausführung - zylindrisch

  • Mastzopfdurchmesser - 42 mm

  • Durchmesser Fußende - 140 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120706527

Hersteller Artikelnummer

6512C-1.E/RAL

Hersteller Typ

MAST ZYL.ABG.PEITSCHE-6512C-1.E/RAL

Hersteller Artikel Nr.:

6512C-1.E/RAL

Ausführung:

zylindrisch

Mastzopfdurchmesser:

42 mm

Durchmesser Fußende:

140 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

6.5 m

Gesamtlänge:

7.5 m

Abgesetzte Form:

Ja

Schutz des Basisteils:

sonstige

Auslegerlänge:

1200 mm

Mit Grundplatte:

Nein

Ausleger:

Einzel

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73082090

Gewicht:

52.000 kg

Lichtmaste entsprechen der Norm EN40 und sind mit einer zertifizierten CE-Kennzeichnung versehen. Die Stahlmindestqualität entspricht S235 JR und die Masten werden innen und außen feuerverzinkt nach Norm EN ISO 1461. Standardmäßig sind Maste mit Erdlänge, 2 gegenüberliegenden Kabeleinführungsöffnungen, einer bündigen mit einer 3-kant Schraube verschraubbaren Kabeltüre aus gleichem Material und Wandstärke, mit einer Befestigungsvorrichtung für einen Kabelübergangskasten inklusive 2 Gleitmuttern und einer Innenerdungs-Anschluss-Schraube M8x16 ausgestattet. Auf Wunsch können die Maste mit einer zusätzlichen Beschichtung in RAL- oder DB-Standardfarbe beschichtet werden.