FONATSCH - Peitschen Mast vzkt LPH10m 1Arm AUSL1200 Stutzen60x100 123kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012A-1.E
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 42 mm
Durchmesser Fußende - 178 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120258712
Hersteller Artikelnummer
1012A-1.E
Hersteller Typ
MAST ZYL.ABG.PEITSCHE-1012A-1.E
Hersteller Artikel Nr.:
1012A-1.E
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
42 mm
Durchmesser Fußende:
178 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
10 m
Gesamtlänge:
11.5 m
Abgesetzte Form:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
1200 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
Einzel
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
123.000 kg


