FONATSCH - Peitschen Mast vzkt LPH6,5m 2Arm AUSL1200 Stutzen60x100 64kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6512D-2.E
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 140 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120706436
Hersteller Artikelnummer
6512D-2.E
Hersteller Typ
MAST ZYL.ABG.PEITSCHE-6512D-2.E
Hersteller Artikel Nr.:
6512D-2.E
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
6.5 m
Gesamtlänge:
7.5 m
Abgesetzte Form:
Ja
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
1200 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
Doppel
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
64.000 kg


