Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FONATSCH - Wandausleger fvzkt Ausladung 400mm Leuchtenansatz 60mm

FONATSCH
kopierenkopieren
FONATSCH - Wandausleger fvzkt Ausladung  400mm Leuchtenansatz 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60-400

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73082090

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120258666

Hersteller Artikelnummer

60-400

Hersteller Typ

WANDAUSLEGER FVZKT-60-400

Hersteller Artikel Nr.:

60-400

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73082090

Gewicht:

4.000 kg

Wandausleger 400mm Ausladung für Aufsatzleuchte, der Ausleger besteht aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Flanschplatte für Mauerbefestigung. Bei der Auswahl ist auf den richtigen Leuchtenanschluß zu achten.