FOXESS - DTSU666 Energiezähler für G-Max, 250 A, inkl Stromwandler 250 A / 333mV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97-803-00026-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90283090
Gewicht - 0.640 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121401231
Hersteller Artikelnummer
97-803-00026-00
Hersteller Typ
Dual Smart Meter 250A
Hersteller Artikel Nr.:
97-803-00026-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283090
Gewicht:
0.640 kg
Grid-Meter für das Erfassen von Einspeisung, Energieflüssen und Bezug im Netz bis 250A, inkl. Rogowski-Spulen CT 5 A/2 mA


