FOXESS - Energiezähler für G-Max, 1000A, inkl Stromwandler 1000 A / 333mV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97-803-00028-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90283090
Gewicht - 0.695 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121401233
Hersteller Artikelnummer
97-803-00028-00
Hersteller Typ
Dual Smart Meter 3000A
Hersteller Artikel Nr.:
97-803-00028-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283090
Gewicht:
0.695 kg
Grid-Meter für das Erfassen von Einspeisung, Energieflüssen und Bezug im Netz bis 3000A


