FOXESS - EV Charger, 11 KW, LAN, Bluetooth, WIFI, OCPP, RFID, 6m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-502-04300-00
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 85389019
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121376293
Hersteller Artikelnummer
30-502-04300-00
Hersteller Typ
A011KP1-E-B-WO
Hersteller Artikel Nr.:
30-502-04300-00
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389019
Gewicht:
6.000 kg
Der Fox ESS A-Serie EV Charger der zweiten Generation kombiniert elegantes Design mit intelligenter Technologie. Mit 11 kW Ladeleistung und Typ-2-Anschluss lädt er Ihr Elektrofahrzeug effizient und sicher. Dank App-Steuerung, RFID-Authentifizierung und Plug & Play ist die Bedienung flexibel und komfortabel. Optional unterstützt das Gerät OCPP 1.6/2.0 für die Backend-Anbindung sowie 4G-Konnektivität. Die robuste Bauweise (IP55, IK08) und umfassende Schutzmechanismen garantieren höchste Sicherheit. Ideal für Wand- oder Standfußmontage – perfekt für moderne E-Mobilität.


