FOXESS - FOX ESS Batteriespeichermodul EQ3300-M (inkl. BMS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97-223-00019-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 38.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366499
Hersteller Artikelnummer
97-223-00019-00
Hersteller Typ
xEQ3300-M (inkl. BMS)
Hersteller Artikel Nr.:
97-223-00019-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
38.100 kg
Der EQ ist ein leistungsstarkes, skalierbares Batteriespeichersystem. Der modulare Aufbau ermöglicht maximale Flexibilität, wodurch es für eine breite Palette von Speicheranwendungen geeignet ist. Zusätzliche Batterien können parallel geschaltet werden. Das ermöglicht eine maximale Speicherkapazität von 19,20 kWh.Die Installation ist einfach, mit einer Plug & Play-Lösung. Dadurch können Installateure wertvolle Zeit sparen.