FOXESS - FOX ESS Batteriespeichermodul EQ5000-M-P (inkl. BMS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-223-00039-00
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 42.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121397191
Hersteller Artikelnummer
30-223-00039-00
Hersteller Typ
EQ5000-M-P
Hersteller Artikel Nr.:
30-223-00039-00
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
42.900 kg
Die FOX ESS EQ5000 ist ein modernes Hochvolt-Batteriespeichersystem mit 4,92 kWh pro Modul, das sich flexibel bis zu 29,52 kWh Gesamtkapazität ausbauen lässt. Das System überzeugt mit einfacher Plug-&-Play-Installation, robuster LiFePO₄-Technologie und ausgezeichneter Zyklenfestigkeit. Die EQ5000 ist die ideale Ergänzung für PV-Anlagen und Energie-Management-Lösungen, um den Eigenverbrauch zu maximieren und einen autarken Betrieb zu ermöglichen. Mit hochwertiger Zertifizierung und sicherem IP65-Gehäuse ist die EQ5000 für den Innen- und Außenbereich geeignet – langlebig, sicher und an jede Anwendung anpassbar.


