FOXESS - Fox ESS CQ16 Hochvolt-Batteriespeicher 16,07 kWh für H3 Plus Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97-228-00004-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 128.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309284028
Sonepar Artikelnummer
121402760
Hersteller Artikelnummer
97-228-00004-00
Hersteller Typ
CQ16 for for H3 Plus
Hersteller Artikel Nr.:
97-228-00004-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
128.000 kg
Die Fox ESS CQ16 (16,07 kWh) Hochspannungs-Speicherbatterie für die H3 Plus Serie wird mit herstellergeführten Produktdaten, technischen Spezifikationen und Ressourcenlinks aufgeführt, damit Kunden und Installateure die wichtigen Details vor dem Kauf überprüfen können.