FOXESS - Fox ESS DQ6.6-M Hochvolt-Batteriemodul (Master) 6,6 kWh (inkl. BMS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-229-00033-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 50.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309284042
Sonepar Artikelnummer
121402762
Hersteller Artikelnummer
30-229-00033-00
Hersteller Typ
DQ6.6-M
Hersteller Artikel Nr.:
30-229-00033-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
50.500 kg
Fox ESS DQ6.6-M Hochvolt-Batteriemodul mit 6,62 kWh Speicherkapazität und integriertem Batteriemanagementsystem. Master-Modul der modular aufgebauten DQ-Batterieserie.


