FOXESS - Fox ESS DQ6.6-S Hochvolt-Batteriemodul (Slave) 6,6 kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-229-00034-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 50.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309284059
Sonepar Artikelnummer
121402763
Hersteller Artikelnummer
30-229-00034-00
Hersteller Typ
DQ6.6-S
Hersteller Artikel Nr.:
30-229-00034-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
50.500 kg
Fox ESS DQ6.6-S Hochvolt-Batteriemodul mit 6,62 kWh Speicherkapazität. Slave-Modul zur modularen Erweiterung eines DQ-Batteriesystems.


