Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FOXESS - FOX ESS EK12, 11.52 kWh LFP Batterie-Modul

FOXESS
kopierenkopieren
FOXESS - FOX ESS EK12, 11.52 kWh LFP Batterie-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97-225-00004-00

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 98.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366498

Hersteller Artikelnummer

97-225-00004-00

Hersteller Typ

EK12

Hersteller Artikel Nr.:

97-225-00004-00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

98.000 kg

Der EK12 ist ein leistungsstarkes, skalierbares Batteriespeichersystem. Die integrierte Bauweise bietet maximale Flexibilität und ist einfach zu installieren, wodurch es für eine breite Palette von Speicheranwendungen geeignet ist. Bis zu 4 Batteriemodule können in Reihe geschaltet werden. Das ermöglicht eine maximale Speicherkapazität von 46,08kWh.