Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FOXESS - FOX ESS Energiespeicher G-MAX 215kWh All-in-One

FOXESS
kopierenkopieren
FOXESS - FOX ESS Energiespeicher G-MAX 215kWh All-in-One

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

• Hinweis: Direktlieferung – Bestellung ausschließlich über den Fach-Innendienst. Eine Bestellung über den Webshop ist nicht möglich.

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97-A01-00030-00

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 2500.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366503

Hersteller Artikelnummer

97-A01-00030-00

Hersteller Typ

G-MAX

Hersteller Artikel Nr.:

97-A01-00030-00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2500.000 kg

Die G-MAX-Serie entspricht der "All-in-one"-Designphilosophie, die eine langlebige Batterie, ein intelligentes BMS, ein leistungsstarkes PCS, ein präventives Sicherheitssystem, ein intelligentes Verteilersystem und ein Wärmeableitungsmanagementsystem in einem Standardcontainer integriert, um eine standardisierte Fertigung und eine einfachere Installation zu ermöglichen.