Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FOXESS - FOX ESS Energiespeicher G-MAX PLUS 241kWh All-in-One - AC

FOXESS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30-A04-00012-B0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 2410.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6976309284066

Sonepar Artikelnummer

121402764

Hersteller Artikelnummer

30-A04-00012-B0

Hersteller Typ

G-MAX Plus 241KWh - AC

Hersteller Artikel Nr.:

30-A04-00012-B0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2410.000 kg

Fox ESS G-MAX Plus All-in-One Energiespeichersystem in AC-Ausführung mit 241 kWh Speicherkapazität und 125 kW Leistung. Integrierte Systemlösung für gewerbliche und industrielle Energiespeicheranwendungen.