FOXESS - Fox ESS EPS Box Pro G – Notstromumschaltbox 25 A pro Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-401-00012-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 16.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309284080
Sonepar Artikelnummer
121402766
Hersteller Artikelnummer
30-401-00012-00
Hersteller Typ
EPS BOX-PRO-G
Hersteller Artikel Nr.:
30-401-00012-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
16.000 kg
''Die FoxESS EPS BOX-PRO-G ermöglicht die automatische Umschaltung zwischen Netz- und Ersatzstrombetrieb bei einem Netzausfall. Dadurch können ausgewählte Verbraucher oder das gesamte Gebäude – je nach Anlagenkonfiguration – weiterhin über den Hybridwechselrichter und den angeschlossenen Batteriespeicher versorgt werden. Die EPS BOX-PRO-G ist kompatibel mit den FoxESS H3, H3 Smart sowie AIO H3 Hybridwechselrichtern und eignet sich für private sowie kleinere gewerbliche PV-Anlagen. Für den Betrieb ist ein externer Smart Meter erforderlich, da die EPS BOX-PRO-G über keinen integrierten Energiezähler verfügt.''


