FOXESS - Fox ESS EPS Box Pro HC – Notstromumschaltbox 63 A pro Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-401-00020-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 19.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309284097
Sonepar Artikelnummer
121402767
Hersteller Artikelnummer
30-401-00020-00
Hersteller Typ
EPS BOX-PRO-HC
Hersteller Artikel Nr.:
30-401-00020-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
19.670 kg
''Die FoxESS EPS BOX-PRO-HC ermöglicht die automatische Umschaltung auf Ersatzstrombetrieb bei einem Netzausfall und gewährleistet eine unterbrechungsarme Versorgung der angeschlossenen Verbraucher über den Hybridwechselrichter und den Batteriespeicher. Die High-Current-Ausführung wurde speziell für leistungsstärkere FoxESS-Systeme entwickelt und ist kompatibel mit den FoxESS H3, H3 Smart sowie AIO H3 Hybridwechselrichtern. Sie eignet sich insbesondere für Anwendungen mit erhöhtem Leistungsbedarf im Ersatzstrombetrieb. Für den Betrieb ist ein externer Smart Meter erforderlich, da die EPS BOX-PRO-HC über keinen integrierten Energiezähler verfügt.''


