FOXESS - FOX-ESS Hybrid Wechselrichter AIO - HQ3 - 12.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AIO - HQ3 - 12.0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 40.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121388936
Hersteller Artikelnummer
AIO - HQ3 - 12.0
Hersteller Typ
AIO - HQ3 - 12.0
Hersteller Artikel Nr.:
AIO - HQ3 - 12.0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
40.500 kg
Das Fox ESS Stackable AIO Ultra PQ ist ein leistungsstarkes, modular aufgebautes 3‑Phasen‑Energiespeichersystem für anspruchsvolle Wohn- und Gewerbeanwendungen. Mit integrierter Plug‑and‑Play‑Konfiguration, IP65‑Schutzklasse und einfachster Installation bietet es maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit. Drei MPPT‑Tracker mit je 20 A pro String ermöglichen hohe PV‑Leistung, während das System dank aktiver & passiver Sicherheitsfunktionen einschließlich AFCI‑Schutz und Überspannungsschutz auf AC/DC‑Seite höchste Betriebssicherheit garantiert. Über FoxCloud V2.0 lässt sich das System komfortabel per App oder Webportal überwachen und steuern – ideal für zukunftssichere, skalierbare Energiespeicherlösungen.