FOXESS - FOX-ESS Hybridwechselrichter H3-10.0-M 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97-141-00087-B0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 39.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366490
Hersteller Artikelnummer
97-141-00087-B0
Hersteller Typ
H3-10.0-M
Hersteller Artikel Nr.:
97-141-00087-B0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
39.000 kg
Der Fox ESS H3-10.0-M ist ein dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit einer Leistung von 10 kW, der für den Einsatz mit Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern konzipiert ist. Er ermöglicht die Nutzung von Solarstrom durch die Speicherung von überschüssiger Energie in Batterien und deren bedarfsgerechte Nutzung, wodurch der Eigenverbrauch erhöht und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz reduziert wird.